SKF FYTB 30 LF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FYTB 30 LF
Rubix:03800863
Fabrikant:428844
EAN:7316574722730
SKF FYTB 30 LF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYTB 30 LF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Sterke punten

Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)83x141,5x30 mm
Logistiek gewicht843 g
Binnendiameter30 mm
Breedte43 mm
Buitendiameter141 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,17 excl. BTW
/ stuk
98,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen