Referenties
SKF:FY 1.3/4 FM
Rubix:03800880
Fabrikant:107946
EAN:7316576613685

Productdetails : SKF FY 1.3/4 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2038 g |
| Binnendiameter | 4445 mm |
| Breedte | 56,7 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,90 excl. BTW
/ stuk
€ 126,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
