PTN UCFL 216 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCFL216
Rubix:A0407452
Fabrikant:893623
EAN:3660338460814
PTN UCFL 216 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte290 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten233 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCFL 216 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte290 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten233 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte83,3 mm
Lengte290 mm
Serieucfl200
Totale breedte lager82,6 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter180 mm
Gewicht8 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,58 excl. BTW
/ stuk
132,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden