Referenties
RHP:UCFL210D1
Rubix:03498720
Fabrikant:UCFL210D1 N
EAN:00029176574528


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
Productdetails : NSK UCFL 210 D1 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2100 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | gietijzeren behuizing; lager van standaard lagersstaal |
| Hoogte | 115 mm |
| Lengte | 197 mm |
| Serie | ucfl2 |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Bouwvorm | 2-bout ruitvormige flensmontage; borging met stelbout; niet-uitbreidend (vast) |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,96 excl. BTW
/ stuk
€ 146,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen