Referenties
SKF:P 20 TF
Rubix:03478118
EAN:7316570137460

Productdetails : SKF P 20 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een lagerhuis van staalplaat dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Behalve als een onderdeel van een unit zijn sommige staande lagerhuizen voor insteeklagers verkrijgbaar als afzonderlijk onderdeel. Het SKF assortiment omvat units die voldoen aan diverse industriële normen en geschikt zijn voor veel toepassingen.
Sterke punten
- Lichtgewicht
- Kosteneffectief
- Flexibele lager- en behuizingscombinaties
- Eenvoudig te monteren
- Bescherming tegen corrosie
- Kosteneffectief
- Flexibele lager- en behuizingscombinaties
- Eenvoudig te monteren
- Bescherming tegen corrosie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal | geperst staal |
| Hoogte | 50,5 mm |
| Lengte | 98,5 mm |
| Lagertype | radiaal inzetkogellager |
| Type lagerunit | lagerblok |
| Diameter bevestigingsgaten | 9,6 mm |
| Buitendiameter | 99 mm |
| Breedte | 34,3 mm |
| Ashoogte | 25,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Bekleding | zinkgecoate behuizing |
| Bouwvorm | stelschroeven |
| Aantal schroefgaten voor bevestigingselementen | 2 |
| Nasmeeropening | nee |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,71 excl. BTW
/ stuk
€ 61,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen