Referenties
SKF:F3BBC 40M-CPSS-DFH
Rubix:03078780
EAN:07316577874771


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 40,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50 mm |
Productdetails : SKF F3BBC 40M-CPSS-DFH FLENSLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
These three-bolt flanged ball bearing units are designed especially for the food and beverage industries. They are chemical resistant, lightweight and strong. The unit consists of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and is suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a composite housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Deze kogellagerunits met flens en drie boutgaten zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een smalle binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Levenslang gesmeerd met een niet-giftig vet van levensmiddelenkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk
- Levenslang gesmeerd met een niet-giftig vet van levensmiddelenkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 40,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 157 mm |
| Lengte | 98 mm |
| Serie | bluerange |
| Totale breedte lager | 38 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14,2 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24700 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,05 excl. BTW
/ stuk
€ 370,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen