Referenties
INA:PCJ55-XL
Rubix:03120122
Fabrikant:0947311950000
EAN:4064327016744


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : INA PCJ 55 XL/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Bestaat uit een gietijzeren behuizing met vier bevestigingsgaten en een ingevet zelfuitlijnend lager. Compenseert statische asuitlijning tot 2,5° met nasmering en tot 5
Sterke punten
PCJ wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 43,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 162 mm |
| Serie | pcj..-xl |
| Totale breedte lager | 67,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
| Buitendiameter | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,30 excl. BTW
/ stuk
€ 173,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen