INA RAT 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RAT17-XL
Rubix:03120234
Fabrikant:0008280410000
EAN:4012802793383
INA RAT 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RAT 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden RAT, twee-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalplaatstaal
Hoogte81 mm
Lengte81 mm
Serierat..-xl
Totale breedte lager28,6 mm
Diameter bevestigingsgaten7,1 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Buitendiameter28,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,88 excl. BTW
/ stuk
40,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen