SKF P2BC 35M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:P2BC 35M-CPSS-DFH
Rubix:03078818
EAN:7316577856005
SKF P2BC 35M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF P2BC 35M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager gemonteerd in een lagerhuis van composiet of gietmetaal die met bouten aan een steunvlak bevestigd kunnen worden. Behalve als een onderdeel van een unit zijn sommige staande lagerhuizen voor insteeklagers verkrijgbaar als afzonderlijk onderdeel. Het SKF assortiment omvat units die voldoen aan diverse industriële normen en geschikt zijn voor veel toepassingen.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager40 mm
Buitendiameter72 mm
Hoogte93,6 mm
Lengte169 mm
Seriebluerange
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21600 N
Breedte34,9 mm
€ 237,81 excl. BTW
/ stuk
€ 287,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen