INA PASE 50 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PASE50-XL-N
Rubix:03120590
Fabrikant:0945699590000
EAN:4054372845055
INA PASE 50 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PASE 50 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager54 mm
Buitendiameter69 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Hoogte115 mm
Lengte200 mm
Seriepase..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Breedte54 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
137,83 excl. BTW
/ stuk
166,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden