Referenties
Vervangen ref.:RASEY30-XL-N-I
INA:RASEY30-XL-N
Rubix:03120686
Fabrikant:0945131120000
EAN:4054372269455


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Productdetails : INA RASEY 30 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Samengesteld uit een gietijzeren lagerhuis met een lange basis en een gesmeerd, zelfuitlijnend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Plummer block-lagerhuizen RASEY, gietijzeren behuizing, radiaal inzetkogellager met stelschroeven in de binnenring, R-afdichtingen
Sterke punten
De PASE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de PASEY met GAY-NPPB, de RASE met GE-KRRB, de RASE met GYE-KRRB en de TASE met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Buitendiameter | 158 mm |
| Klemmen | 38,1 mm |
| Bouwvorm | 2-bout voet |
| Hoogte | 82 mm |
| Lengte | 158 mm |
| Afdichting | contact seals (r-seals on both sides) |
| Smering | bij te smeren (vetbaar); smeerdraad m6 |
| Serie | rasey..-xl-n |
| Gewicht | 1,13 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Breedte | 82 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,83 excl. BTW
/ stuk
€ 86,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden