Referenties
INA:TSHE35-XL-N
Rubix:03120778
Fabrikant:0947165440000
EAN:4054372555169


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,6 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Documenten
Productdetails : INA TSHE 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden TSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,6 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 45 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 103 mm |
| Serie | tshe..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Breedte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,50 excl. BTW
/ stuk
€ 133,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen