Referenties
RHP:MP85
Rubix:03304682
Fabrikant:MP85 R
EAN:00747023011179


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 319,1 mm |
| Ashoogte | 101,6 mm |
Documenten
Productdetails : RHP MP 85 KOGELLAGERBLOK STAAND
Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23400 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 319,1 mm |
| Ashoogte | 101,6 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 96 mm |
| Buitendiameter | 209,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 24 mm |
| Hoogte | 209,6 mm |
| Lengte | 381 mm |
| Serie | mp |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96000 N |
| Breedte | 111,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 817,55 excl. BTW
/ stuk
€ 989,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen