Referenties
SKF:WSTUC 50M-CPSS-DFH
Rubix:03078870
EAN:07316577847836


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,6 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : SKF WSTUC 50M-CPSS-DFH SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Take-up kogellagerunits voor de SKF Food Line, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Ze zijn sterk, maar lichtgewicht en chemisch bestand tegen reinigingsmiddelen en verontreinigingen. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met afwisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan een zijden verlengd is en wordt vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Sterk, maar lichtgewicht
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 43,6 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 45 mm |
| Lengte | 144 mm |
| Serie | bluerange |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,75 excl. BTW
/ stuk
€ 461,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen