SKF P2BSS 30M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:P2BSS 30M-YTPSS
Rubix:03479720
EAN:07316577843586
SKF P2BSS 30M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117,5 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF P2BSS 30M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een roestvast stalen lagerhuis. Ze hebben een goede corrosiebestendigheid en zijn geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Ze hebben een binnenring die aan beide zijden verlengd is en worden op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Klaar voor montage
- Ontworpen voor een constante en wisselende rotatie
- Goede corrosiebestendigheid
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117,5 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager40 mm
Buitendiameter62 mm
Hoogte82 mm
Lengte152,5 mm
Seriebluerange
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16300 N
Breedte38,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
280,00 excl. BTW
/ stuk
338,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen