SKF UCP 213 H KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:UCP 213/H
Rubix:03479154
EAN:7316579752565
SKF UCP 213 H KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Ashoogte76,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCP 213 H KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is sterk en stijf en geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

-
  • Sterk
  • Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
  • Klaar voor montage
  • Gesmeerd en afgedicht lager
  • Snelle vergrendeling op de as
  • Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Ashoogte76,2 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager68,3 mm
Buitendiameter120 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Bouwvormkussenblok met twee bouten (gietijzeren behuizing), vergrendeling met setschroef (120° setschroef voor 200-serie)
Hoogte153,6 mm
Lengte265 mm
Afdichtingintegral single‑lip inner seal and external flinger on the inner ring (seal and flinger on both sides)
Smeringvet (skf standaardvet geleverd); nasmering via vetnippel (1/8‑27 npt)
Serieucp 200 series (ucp 204/h to ucp 213/h)
Gewicht6,25 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Breedte72 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,26 excl. BTW
/ stuk
129,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden