Referenties
SKF:SYH 1. FM
Rubix:03803241
Fabrikant:74460
EAN:7316576615429


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
Productdetails : SKF SYH 1 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
Spanlager Lagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 692 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,60 excl. BTW
/ stuk
€ 75,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen