Referenties
SKF:UCFL 204/H
Rubix:03479212
EAN:07316579751766


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : SKF UCFL 204 H FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de JIS-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Klaar voor montage
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
- Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en lage trillingen
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
- Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en lage trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 113 mm |
| Totale breedte lager | 33,3 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,34 excl. BTW
/ stuk
€ 25,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden