SKF FYTWK 30 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Y-TECH flenslagerhuis met schroefdraadpennen SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:FYTWK 30 YTA
Rubix:03474089
Fabrikant:445803
EAN:07316574944491


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 33 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
Productdetails : SKF FYTWK 30 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Deze kogellagerunits met ovale flenzen zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Voor levenslang voorgesmeerd met een niet-toxisch, voedselgeschikt vet
- Lichtgewicht
- Sterk
- Voor levenslang voorgesmeerd met een niet-toxisch, voedselgeschikt vet
- Lichtgewicht
- Sterk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40,2x148x30 mm |
| Logistiek gewicht | 452 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 30 mm |
| Lengte | 148 mm |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 148 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,46 excl. BTW
/ stuk
€ 90,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen