MARBETT LAGERBLOK UCF 206 C LAGER + OPEN KAP 63172
Standaard flensbehuizing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rexnord:B000063172
Rubix:03129176
Fabrikant:10137619
EAN:662864172608


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 110 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
Documenten
Productdetails : MARBETT LAGERBLOK UCF 206 C LAGER + OPEN KAP 63172
Sterke punten
Schroeven of excentrische kraagasborging
PA FV polyamide behuizing
Hoge mechanische weerstand en hittebestendigheid. Bestand tegen stof, vocht, uitwassen, stoom, gemiddeld agressieve chemische stoffen
PP FV polypropyleen behuizing
Bestand tegen zeer agressieve chemische stoffen. Inferieure belastbaarheid
Ze verschillen van de standaard flensversies door hun gesloten oppervlaktestructuur, ideaal voor ontsmetting.
PA FV polyamide behuizing
Hoge mechanische weerstand en hittebestendigheid. Bestand tegen stof, vocht, uitwassen, stoom, gemiddeld agressieve chemische stoffen
PP FV polypropyleen behuizing
Bestand tegen zeer agressieve chemische stoffen. Inferieure belastbaarheid
Ze verschillen van de standaard flensversies door hun gesloten oppervlaktestructuur, ideaal voor ontsmetting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
| Materiaal | pa fv polyamide (behuizing); polypropyleen pp (deksel); rubber (afdichting, o-ring); vernikkeld messing (kogel) |
| Hoogte | 110 mm |
| Serie | ucf206c |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,28 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 320,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen