Referenties
SKF:FY 35 LF
Rubix:03473906
Fabrikant:428759
EAN:7316574722402

Productdetails : SKF FY 35 LF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x118x35 mm |
| Logistiek gewicht | 1378 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 45,3 mm |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,47 excl. BTW
/ stuk
€ 115,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
