SKF F2BSS 20M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:F2BSS 20M-TPSS
Rubix:A0551627
EAN:07316581000258
SKF F2BSS 20M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte25,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten89,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F2BSS 20M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze ovale flens-kogellagerunits zijn speciaal ontworpen voor de voedings- en drankenindustrie. Ze bestaan uit een inzetlager met een verlengde binnenring en borgschroefbevestiging en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of afwisselend is. Het lager is gemonteerd in een roestvrijstalen behuizing die aan een machinewand of frame vastgebout kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële uitlijningsfouten opvangen, maar laten normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Sterk
- Levenslang gesmeerd met een niet-giftig vet van levensmiddelenkwaliteit
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte25,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten89,7 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte111,9 mm
Lengte61,5 mm
Totale breedte lager33,6 mm
Diameter bevestigingsgaten11,1 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10800 N
Buitendiameter28,2 mm
Gewicht0,48 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
209,22 excl. BTW
/ stuk
253,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen