Referenties
FAG:UCFL204-J7
Rubix:03129226
Fabrikant:0808205220000
EAN:4047643247726


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : FAG UCFL 204 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Lagerhuiseenheden UCFL, flensbehuizingen met twee bouten, gietstuk, tapeinden in de binnenring, RSR-afdichtingen
Flanged housing unit UCFL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 33,3 mm |
| Lengte | 113 mm |
| Serie | ucfl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 33,3 mm |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,94 excl. BTW
/ stuk
€ 67,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden