SNR EXFE 211 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFE.211

Zie technische informatie

Referenties

SNR:EXFE211
Rubix:A0484782
Fabrikant:EXFE.211
EAN:3413529528615
SNR EXFE 211 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Breedte55,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFE 211 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereenheid met 4 bevestigingsboringen, herinsmeerbaar, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte55,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte162 mm
Serieexfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43550 N
Buitendiameter100 mm
Gewicht3,93 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 101,68 excl. BTW
/ stuk
€ 123,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen