Referenties
Spartex:RONCR18X8,2X0,7EN
Rubix:08910745
Fabrikant:016983.00000.0180.807
EAN:4051427009783


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 18X8,2X0,7
Conische veerring D.8,2X18X0,7 - ruw staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 18x8,2x0,7 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Buitendiameter
18 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 18x8,2x0,7
Metrische diameter
M8