Referenties
Spartex:RONDELASCUV20A4
Rubix:08261791
Fabrikant:6796420
EAN:4043377145352


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 45 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M20
SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | cup veerring |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,11 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 123,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
20 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
45 mm
Type
Metrische diameter
M20