SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M8X12,7X2

Veerringen voor TC-schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONDELASTC8A4
Rubix:08256864
Fabrikant:798048
EAN:4043377158499
SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M8X12,7X2

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M8X12,7X2


SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M8X12,7X2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter12,7 mm
NormDIN 7980
Typeveerringen voor tc-schroeven
Metrische diameterM8
Dikte2 mm
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

8 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

12,7 mm

Type

Metrische diameter

M8