GEFOSF. ST SCHOTELVEER 8X3,2X0,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36450.083.005
Rubix:08910878
EAN:8715492761712

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER 8X3,2X0,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,17 g |
| Binnendiameter | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveer 8x3,2x0,5mm |
| Metrische diameter | M3 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,02 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 37,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
3,2 mm
Buitendiameter
8 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer 8x3,2x0,5mm
Metrische diameter
M3