Referenties
Knipex:09 12 240 SB
Rubix:10169098
EAN:4003773071877

Documenten
Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG LINEMAN'S 09 12 240 SB
Grote krachtoverbrenging voor krachtig knippen. 50 % krachtbesparing ten opzichte van traditionele kombitangen dankzij de verbeterde krachtoverbrenging. Met kabelintrekhulp in de scharnierspleet. Met universele doorn-krimpplaats onder het scharnier. Massieve uitvoering voor hoogste belasting, universeel bruikbaar. Ergonomisch optimale handgrepen voor een perfecte grip en makkelijk werken. Bijzonder efficiënte kruislings vertande grijpzone in de bek – voor goed vastgrijpen en trekken. Extra grijpzone onder het scharnier voor krachtige wrikken en stevig dicht knijpen. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 240x58x24 mm |
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Lengte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes