Referenties
Bosch:2608622006
Rubix:A0151148
EAN:3165140035972

Productdetails : BOSCH KOMSTAALBORSTEL 50X0,3MM 6X 2608622006
Komstaalborstel 50 mm, 0,3 mm; Komstaalborstel ? gegolfde draad; Geschikt voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden op kleine tot middelgrote metalen vlakken, zoals het verwijderen van lagen, ontroesten, reinigen van bekistingsplanken en gevels, opruwen, matteren, ontlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117x64x60 mm |
| Gewicht verpakking | 82 g |
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 50 mm |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Snelheid | 4500 rpm |
| Breedte | 50 mm |
| Draad | staal |
| Gebruik | reinigen; ontroesten; opruwen; schuren van tapijt; ontlakken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,56 excl. BTW
/ stuk
€ 7,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden