Referenties
Pferd Tools:RBV 6307/6 ST 0,30
Rubix:23083210
Fabrikant:43507501
EAN:4007220220955



Productdetails : PFERD STIFTBORSTELKUNSTSTOF GEB RBV 6307
Aanbevolen machinevermogen: minimaal 300 watt. Geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden. Zeer nauwkeurig werken is door de in kunststof gegoten draden mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter borstel | 63 mm |
| Materiaal steun | staal |
| Snelheid | 7500 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,33 excl. BTW
/ stuk
€ 24,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
