FLEXOVIT STIFTBORSTEL RVS GEGOLFD 80X20X6 0,2 T19
Stiftborstel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:07660739321
Rubix:23977011

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT STIFTBORSTEL RVS GEGOLFD 80X20X6 0,2 T19
· Geschikt voor industrieel gebruik
· Alle stiftborstels zijn voorzien van een stift van diameter 6mm
· Te gebruiken met een hand- of kolomboormachine
· Alle stiftborstels zijn voorzien van een stift van diameter 6mm
· Te gebruiken met een hand- of kolomboormachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 80 mm |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Breedte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
