Referenties
Gedore:22 H-1000
Rubix:10029910
Fabrikant:8867340
EAN:4010883886734

Productdetails : GEDORE KOPEREN HAMER 1000 G22 H-1000
• vuist-model
• gesmede hamerkop
• met hickorysteel DIN 5111
• losse steel E 4 H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1333 g |
| Type | moker |
| Lengte | 360 mm |
| Gewicht | 1333 g |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | koper |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
