GEDORE KOPEREN HAMER ROTBAND-PLUS 750 G - 622 H-750
Koperen hamer ROTBAND-PLUS 622 H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:622 H-750
Rubix:10027810
Fabrikant:8672410
EAN:4010883867245

Documenten
Productdetails : GEDORE KOPEREN HAMER ROTBAND-PLUS 750 G - 622 H-750
• vuist-model
• met hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
• losse steel E 600 H / E 609 H
• door huls, borgplaat, schroef en ringspie vormen hamerkop en houten steel één geheel
• ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
• ook leverbaar als zware 5 kg-uitvoering
Koperen hamer ROTBAND-PLUS 750 g vuist-model met hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls losse steel E 600 H / E 609 H door huls, borgplaat, schroef en ringspie vormen hamerkop en houten steel één geheel ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding ook leverbaar als zware 5 kg-uitvoering
Sterke punten
•Club shape
With hickory handle as per DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
With hickory handle as per DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1120 g |
| Type | moker |
| Lengte | 350 mm |
| Gewicht | 1120 g |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | koper (kop); hickory (handvat) |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,37 excl. BTW
/ stuk
€ 104,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden