GEDORE KUNSTSTOF HAMER D 60MM - 224 E-60
Kunststof hamer 224 E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:224 E-60
Rubix:10027381
Fabrikant:8821940
EAN:4010883882194

Documenten
Productdetails : GEDORE KUNSTSTOF HAMER D 60MM - 224 E-60
• verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat
• met essensteel
• 65 Shore D
Kunststof hamer d 60 mm verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat met essensteel 65 Shore D
Sterke punten
•Interchangeable heads of impact-resistant cellulose acetate
With ash handle
65 Shore D
With ash handle
65 Shore D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1392 g |
| Type | mallet |
| Sectie | 60 mm |
| Lengte | 380 mm |
| Gewicht | 1392 g |
| Diameter | 60 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | essen |
| Materiaal | cellulose-acetaat |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,59 excl. BTW
/ stuk
€ 50,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
