ROEBUCK OPLAADBARE LED LAMP 3000 LUMEN + USB-C 1M - 898374

Koplamp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:898374
Rubix:A0839268
Fabrikant:898374
EAN:3660338521096
ROEBUCK OPLAADBARE LED LAMP 3000 LUMEN + USB-C 1M - 898374

Technische samenvatting

Helderheid3000 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK OPLAADBARE LED LAMP 3000 LUMEN + USB-C 1M - 898374


Accessoires zijn niet inbegrepen bij dit product. Je vindt alle beschikbare accessoires terug in de datasheet en bij de complementaire producten op onze webshop.
LED type COB
Schakelmodus 300 lm - 750 lm - 1500 lm - 2250 lm - 3000 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Oplaadbare Li-ion batterij 7.4V 5200mAh
PowerBank Max USB OUTPUT 5V2A
Werkingstijd 25h - 12h - 6h - 4h - 3h
Oplaadtijd 5,5 h
Standaarden en certificeringen CE, UKCA, IP65, IK07

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid3000 lm
Spanning7,4 V
70,19 excl. BTW
/ stuk
84,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden