Referenties
Facom:779.PEN2PB
Rubix:A0068277
EAN:3662424156700






Productdetails : FACOM ZAKLAMP LED 150 LUMEN 779.PEN2PB
De Facom 779.PEN2PB penlamp biedt nauwkeurige verlichting tijdens werkzaamheden in een compact en licht ontwerp. De voorste lichtbundel bereikt 125 lm en wordt aangevuld met een zaklampfunctie van 75 lm. Dit product is oplaadbaar via micro-USB en is geschikt voor onderhouds- en controlewerkzaamheden op locatie.
Kenmerken:
De 779.PEN2PB LED-penlamp beschikt over twee lichtmodi: een voorverlichting van 125 lm en een zaklampfunctie van 75 lm. De voorverlichting biedt een gebruiksduur van 2 uur in hoge stand en 4 uur in lage stand. De zaklampfunctie zorgt voor 4 uur continue verlichting. De batterij wordt opgeladen via een micro-USB-poort (type C). De USB-kabel en oplader worden meegeleverd. De behuizing heeft een beschermingsgraad IP67 tegen stof en spattend water. Magneten en een haak maken het mogelijk de lamp eenvoudig te positioneren voor handsfree gebruik.
Specificaties:
• Lichtopbrengst voorzijde: 125 lm
• Lichtopbrengst zaklamp: 75 lm
• Gebruiksduur zaklamp: 4 uur
• Gebruiksduur voorverlichting: 2 uur (hoge stand), 4 uur (lage stand)
• Beschermingsgraad: IP67
• Lengte: 170 mm
• Breedte: 28 mm
• Nettogewicht: 0,078 kg
• Oplaadbare batterij: ja
Normen:
De Facom 779.PEN2PB LED-penlamp voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): beheer en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit voor het beperken van elektrische storingen
• 2014/35/EU (LVD): veiligheidseisen voor laagspanningsapparatuur
Kenmerken:
De 779.PEN2PB LED-penlamp beschikt over twee lichtmodi: een voorverlichting van 125 lm en een zaklampfunctie van 75 lm. De voorverlichting biedt een gebruiksduur van 2 uur in hoge stand en 4 uur in lage stand. De zaklampfunctie zorgt voor 4 uur continue verlichting. De batterij wordt opgeladen via een micro-USB-poort (type C). De USB-kabel en oplader worden meegeleverd. De behuizing heeft een beschermingsgraad IP67 tegen stof en spattend water. Magneten en een haak maken het mogelijk de lamp eenvoudig te positioneren voor handsfree gebruik.
Specificaties:
• Lichtopbrengst voorzijde: 125 lm
• Lichtopbrengst zaklamp: 75 lm
• Gebruiksduur zaklamp: 4 uur
• Gebruiksduur voorverlichting: 2 uur (hoge stand), 4 uur (lage stand)
• Beschermingsgraad: IP67
• Lengte: 170 mm
• Breedte: 28 mm
• Nettogewicht: 0,078 kg
• Oplaadbare batterij: ja
Normen:
De Facom 779.PEN2PB LED-penlamp voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): beheer en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit voor het beperken van elektrische storingen
• 2014/35/EU (LVD): veiligheidseisen voor laagspanningsapparatuur
Sterke punten
• Flexibele verlichting dankzij de voorste lichtbundel en de zaklampfunctie
• Gebruik in blootgestelde omgevingen met IP67-bescherming tegen stof en water
• Praktische bevestiging in werkpositie dankzij ingebouwde magneten en een haak
• Compact formaat en laag gewicht voor eenvoudig transport en opslag
• Eenvoudig opladen via micro-USB
• Gebruik in blootgestelde omgevingen met IP67-bescherming tegen stof en water
• Praktische bevestiging in werkpositie dankzij ingebouwde magneten en een haak
• Compact formaat en laag gewicht voor eenvoudig transport en opslag
• Eenvoudig opladen via micro-USB
Toepassingen
De Facom 779.PEN2PB penlamp wordt gebruikt voor mechanisch, elektrisch en industrieel onderhoud waarbij gerichte verlichting vereist is. Deze lamp is geschikt voor visuele controles in krappe ruimtes en voor werkzaamheden aan machines, schakelkasten of mobiele apparatuur. Dankzij IP67-bescherming is dit product geschikt voor gebruik in werkplaatsen, productieomgevingen en buitentoepassingen onder vochtige omstandigheden. De magneten en haak maken handsfree werken mogelijk bij montage, diagnose en afstelwerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 125 lm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,00 excl. BTW
/ stuk
€ 71,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden