Referenties
Roebuck:898375
Rubix:A0839267
Fabrikant:898375
EAN:3660338521102





Documenten
Productdetails : ROEBUCK OPLAADBARE LED LAMP 5200 LUMEN - 898375
Accessoires zijn niet inbegrepen bij dit product. Je vindt alle beschikbare accessoires terug in de datasheet en bij de complementaire producten op onze webshop.
LED type LED COB
Schakelmodus 400 lm- 1000 lm - 2000 lm - 5200 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Oplaadbare Li-ion batterij 11.1V5200mAh
Bedrijfstijd 16u - 8u - 4u - 2u
Oplaadtijd 3,5u
Standaarden en certificeringen CE, UKCA, IP65, IK07
Schakelmodus 400 lm- 1000 lm - 2000 lm - 5200 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Oplaadbare Li-ion batterij 11.1V5200mAh
Bedrijfstijd 16u - 8u - 4u - 2u
Oplaadtijd 3,5u
Standaarden en certificeringen CE, UKCA, IP65, IK07
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 5200 lm |
| Spanning | 5,2 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,95 excl. BTW
/ stuk
€ 123,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden