DEWALT WERKLAMP BODY 10,8V - DCL510N-XJ

Werklamp

Zie technische informatie

Referenties

Dewalt:DCL510N-XJ
Rubix:19256244
EAN:5035048296745
DEWALT WERKLAMP BODY 10,8V - DCL510N-XJ

Technische samenvatting

Helderheid110 lm
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT WERKLAMP BODY 10,8V - DCL510N-XJ


Sterke punten

•Zeer compact en lichtgewicht ontwerp
Schokbestendige behuizing
Tot 4 uur brandduur (met 1.5Ah accu)
Lamp is horizontaal en verticaal 180° draaibaar
Met riemhaak en magnetisch vlak
Geleverd zonder accu’s en lader

Toepassingen

Werken in ruimtes waar geen vaste stroomvoorziening is;Werken in kleine ruimtes; Algemene belichting van het werk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid110 lm
Vermogen10,8 W
Kleurzwart
Spanning12 V
48,88 excl. BTW
/ stuk
59,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden