FESTO KOPPELING EAMC-30-32-6.35-8 543421

Koppeling EAMC-30

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-30-32-6.35-8
Rubix:05114982
Fabrikant:543421
EAN:4052568091323
FESTO KOPPELING EAMC-30-32-6.35-8 543421
Technische samenvatting
Typekoppeling eamc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-30-32-6.35-8 543421


Koppeling EAMC-30-32-6.35-8 Opnamediameter 1=6,35 mm, Opnamediameter 2=8 mm, Grootte=30, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=8000 1/min
Coupling EAMC-30-32-6.35-8 543421

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49,5 g
Typekoppeling eamc
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,55 excl. BTW
/ stuk
67,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen