FESTO KOPPELING EAMC-40-66-11-12 525864

Koppeling EAMC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-40-66-11-12
Rubix:05098916
Fabrikant:525864
EAN:4052568162085
FESTO KOPPELING EAMC-40-66-11-12 525864
Technische samenvatting
Typeeamc koppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-40-66-11-12 525864


Koppeling EAMC-40-66-11-12 voor elektromechanische aandrijvingen met stappen- of servomotor. Opnamediameter 1=11 mm, Opnamediameter 2=12 mm, Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6500 1/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht191 g
Typeeamc koppeling
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,33 excl. BTW
/ stuk
89,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen