Referenties
Festo:HGDD-63-A-G2
Rubix:05125144
Fabrikant:1163048
EAN:4052568227951

Documenten
Productdetails : FESTO DRIEPUNTSGRIJPER HGDD-63-A-G2 1163048
Dankzij de volledig ingekapselde kinematica van de grijper kan de grijper worden gebruikt in extreem zware omgevingsomstandigheden. De robuuste en precieze kinematica zorgen voor maximale torsiebestendigheid en een lange levensduur. De kracht die wordt gegenereerd door de lineaire beweging wordt vertaald naar de grijperbekbeweging via een wigmechanisme met krachtgeleide beweging. Dit garandeert ook een synchrone beweging van de grijperklauwen. De vrijwel spelingsvrije glijlagergeleiding wordt gerealiseerd met ingeslepen grijperklauwen.
Sterke punten
Can be used as a double-acting and single-acting gripper
Compression spring for supplementing or retaining the gripping forces
Compression spring for supplementing or retaining the gripping forces
Toepassingen
External and Internal Gripping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grijper |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.433,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.735,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen