SMC KOPPELING MODULE KBV3-08

Koppeling KBV

Zie technische informatie

Referenties

SMC:KBV3-08
Rubix:05276963
Fabrikant:KBV3-08
SMC KOPPELING MODULE KBV3-08

Technische samenvatting

Typeaansluiting
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBV3-08


De modulaire vermogensklem van de KB-serie maakt dispenseren eenvoudig door het gebruik van one-touch koppelingen. Dankzij een vergrendelingssysteem is er geen gereedschap meer nodig om push-in koppelingen te installeren en verloopt de verbinding efficiënter. Dankzij de universele constructie kan de luchtuitlaatrichting worden gewijzigd zodra de aansluitingen zijn gemaakt.
•Piping module series
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Tube O.D: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
•Male thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Female thread: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Body Size: Body Size 3
Port Size Applicable Tube: Ø8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typeaansluiting
54,20 excl. BTW
/ 10 stuks
65,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen