FESTO MAGNEETVENTIEL VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1 546259
Magneetventiel VSCS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
Rubix:05125668
Fabrikant:546259
EAN:4052568092276

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1 546259
Magneetventiel VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1 met kubusstekkeraansluiting, vorm C. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=15 mm, normaal nominaal debiet=18 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar
Solenoid valve VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1 with cube connector, Design C. Valve function=3/2 closed monostable, Actuation=electrical, Construction width=15 mm, Nominal flow=18 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49,2 g |
| Type | festo magneetventiel vscs-b-m32-mh-wa-2ac1 546259 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,36 excl. BTW
/ stuk
€ 35,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen