SMC CLEAN INST.KOPPELING 8X1/8"UITW. KPH08-01

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPH08-01
Rubix:05283039
EAN:3618036071825
SMC CLEAN INST.KOPPELING 8X1/8"UITW. KPH08-01

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INST.KOPPELING 8X1/8"UITW. KPH08-01


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPH, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Connector and Straight Union

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 28
Diameter buis8 mm
€ 45,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen