LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MMXM7 3181 06 55

Legris Fitting Mannelijk draadeind Metrisch 3130

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3181 06 55
Rubix:A0134127
Fabrikant:3181 06 55
EAN:0820099249438
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MMXM7 3181 06 55

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MMXM7 3181 06 55


In-line aansluiting van buizen op een poort met schroefdraad. Aangedraaid aan de bovenkant van de fitting met een inbussleutel om montage in zeer krappe ruimtes mogelijk te maken.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- individuele kwaliteitscontrole en datering van de eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M7x1,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M7x1,0
Aansluiting 2 Type: Metrische schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 3
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,005

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5 g
Gewicht verpakking57 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 2m7x1
Maximumtemperatuur80 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
58,80 excl. BTW
/ 10 stuks
71,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen