FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q10-S12-P10 558774

Koppeling

Zie technische informatie

Referenties

Festo:NPQM-D-Q10-S12-P10
Rubix:06150510
Fabrikant:558774
EAN:4052568055134
FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q10-S12-P10 558774

Technische samenvatting

Aansluiting 1plug-in 10 mm
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q10-S12-P10 558774


Push-in-koppeling NPQM-D-Q10-S12-P10 558774

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1plug-in 10 mm
Materiaalvernikkeld messing
Lengte42 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 2plug-in 12 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Bedrijfsdruk16 bar
Type vloeistofperslucht (voldoet aan iso 8573-1:2010)
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch12 mm
Aangepaste tariefcode76169990
€ 4,03 excl. BTW
/ stuk
€ 4,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden