MECALINE INSTANT Y-KOPPELING 8 853188

UNION Y-FITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853188
Rubix:06261422
EAN:3660338093562
MECALINE INSTANT Y-KOPPELING 8 853188

Technische samenvatting

Aansluiting 18
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT Y-KOPPELING 8 853188


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 18
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte39,8 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden