FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-G1/8-6 186277

Insteekkoppeling QSR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSR-G1/8-6
Rubix:06147764
Fabrikant:186277
EAN:4052568040758
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-G1/8-6 186277

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-G1/8-6 186277


Rotatie-insteekkoppeling QSR-G1/8-6 360° roterend, met kogellager, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17,72 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 16,79 excl. BTW
/ stuk
€ 20,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen