Referenties
SMC:KPP-12
Rubix:05284042
Fabrikant:KPP-12
EAN:3618036071528

Documenten
Productdetails : SMC SCHOON INSTANT KOPPELING KPP-12
Clean Insteekkoppeling, Plug
KPP, Clean One-touch Fitting, Plug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Aansluiting 2 | 14 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,57 excl. BTW
/ stuk
€ 4,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden